Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 3000Р

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 3000Р
Знижка -64 %

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 3000Р

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 3000Р -арт. 1668912530
Номер товару 1668912530
В наявності
Ціна:
300 грн/шт
108 грн/шт
-192 грн
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону

Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Термін служби (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 04
Рішення задач (оцінка в балах) 04
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) 04
Діаметр (Ø) 125 мм
Частота обертання, макс. 2800 об/хв
Висота сегмента 3 мм
Розмір зерна P3000

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону

Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 04
Рішення задач (оцінка в балах) 04
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) 04
Діаметр (Ø) 125 мм
Частота обертання, макс. 2800 об/хв
Висота сегмента 3 мм
Розмір зерна P3000
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!