Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, композитні носок та пластина, сіро-сині, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, композитні носок та пластина, сіро-сині, пара, р.40
Знижка -15 %
Фото - 1 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, композитні носок та пластина, сіро-сині, пара, р.40

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, композитні носок та пластина, сіро-сині, пара, р.40 (5358729540)

Кросівки захисні Workshop[R] S1P, композитні носок та пластина, сіро-сині, пара, р.40 -арт. 5358729540
Номер товару 5358729540
В наявності
Ціна:
2268 грн/шт
-15 %
1927.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Легке захисне взуття, забезпечить максимальний комфорт та захист

  • Зовнішній матеріал : якісна натуральна замша
  • Підносок з полікарбонату
  • Стандартна устілка EVA
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Кевларова підкладка зі стійкістю до проколів
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 40
Категорія захисту S1P
Стандарти SRC
Основний матеріал Замша
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Кросівки
Колір Сірий, Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Легке захисне взуття, забезпечить максимальний комфорт та захист

  • Зовнішній матеріал : якісна натуральна замша
  • Підносок з полікарбонату
  • Стандартна устілка EVA
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Кевларова підкладка зі стійкістю до проколів
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 40
Категорія захисту S1P
Стандарти SRC
Основний матеріал Замша
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Кросівки
Колір Сірий, Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -46.6 %
101.68 грн/шт
54.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
720 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення