Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Фото - 1 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Знижка -45 %
Фото - 2 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Знижка -45 %
Фото - 3 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Знижка -45 %
Фото - 4 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Знижка -45 %
Фото - 1 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Фото - 2 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Фото - 3 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39
Фото - 4 - Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39 (5358726839)

Кросівки захисні Workshop[R] S1P, комп.носок, мет.пластина, сині, пара, р.39 -арт. 5358726839
Номер товару 5358726839
В наявності
Ціна:
1500 грн/шт
-45 %
825 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Якісне, зручне робоче взуття з рівнем захисту S1P. Відмінний захист ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: натуральна замша
  • Внутрішній матеріал: текстурована тканина
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Композитний підносок, стійкий до проколів
  • Текстильна підкладка
  • Металева устілка
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
Розмір 39
Категорія захисту S1P
Основний матеріал Замша
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Кросівки
Матеріал захисної пластини Метал

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Якісне, зручне робоче взуття з рівнем захисту S1P. Відмінний захист ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: натуральна замша
  • Внутрішній матеріал: текстурована тканина
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Композитний підносок, стійкий до проколів
  • Текстильна підкладка
  • Металева устілка
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 39
Категорія захисту S1P
Основний матеріал Замша
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Кросівки
Матеріал захисної пластини Метал
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
9900 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1500 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -63.5 %
2.08 грн/шт
0.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
458.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності