Кросівки захисні DAILY RACE BOA, S1P, чорно-червоні, пара, розмір 46
Кросівки захисні DAILY RACE BOA, S1P, чорно-червоні, пара, розмір 46
Кросівки захисні DAILY RACE BOA, S1P, чорно-червоні, пара, розмір 46 (M416180046)
Кросівки захисні DAILY RACE BOA, S1P, композитний носок, чорно-червоні, пара, р.46, MODYF -арт. M416180046
Номер товару M416180046
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
8942.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Повсякденне та сучасне захисне взуття DAILY RACE з системою Boa fit та підошвою з двома ступенями твердості для оптимальної амортизації та стійкості
Текстиль зі стійкими до стирання вставками, технологія BOA, захист від стирання в області носка
Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри в області п'яти
Скловолоконний захисний підносок
Підошва, стійка до проколів
Гумова зовнішня підошва SRC, устілка X-Treme, комфортна ширина 11
Стандарти: DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
Вага приблизно 580 г/взуття 42-го розміру
| Розмір взуття Великобританія | 11 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 46 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Верхня частина черевика | Повітропроникний текстиль |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Повсякденне та сучасне захисне взуття DAILY RACE з системою Boa fit та підошвою з двома ступенями твердості для оптимальної амортизації та стійкості
Текстиль зі стійкими до стирання вставками, технологія BOA, захист від стирання в області носка
Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри в області п'яти
Скловолоконний захисний підносок
Підошва, стійка до проколів
Гумова зовнішня підошва SRC, устілка X-Treme, комфортна ширина 11
Стандарти: DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
Вага приблизно 580 г/взуття 42-го розміру
Характеристики
| Розмір взуття Великобританія | 11 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 46 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Верхня частина черевика | Повітропроникний текстиль |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кросівки захисні DAILY RACE BOA, S1P, чорно-червоні, пара, розмір 35
Немає відгуків про цей товар.