Кросівки захисні CETUS, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.45
Кросівки захисні CETUS, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.45
Кросівки захисні CETUS, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.45 (M422210045)
Кросівки захисні CETUS S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.45, MODYF -арт. M422210045
Номер товару M422210045
Немає в наявності
Ціна:
10454.58 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці інноваційні захисні черевики поєднують у собі вражаючий комфорт, всебічний захист та спортивний вигляд.
- Дихаючий міцний текстиль
- Текстильна підкладка
- Пластикові підноски, текстильний захист від проколів.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11.
- ДГУВ 112-191, безметалова, пр-во Європа
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | S3 |
| Стандарти | SRC , DGUV 112-191 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Ці інноваційні захисні черевики поєднують у собі вражаючий комфорт, всебічний захист та спортивний вигляд.
- Дихаючий міцний текстиль
- Текстильна підкладка
- Пластикові підноски, текстильний захист від проколів.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11.
- ДГУВ 112-191, безметалова, пр-во Європа
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | S3 |
| Стандарти | SRC , DGUV 112-191 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.