Кросівки захисні CETUS, S3, низькі, композитний носок, чорні, пара, р.44
Кросівки захисні CETUS, S3, низькі, композитний носок, чорні, пара, р.44
Кросівки захисні CETUS, S3, низькі, композитний носок, чорні, пара, р.44 (M418133044)
Кросівки захисні CETUS S3, низькі, композитний носок, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M418133044
Номер товару M418133044
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Це інноваційне та міцне захисне взуття вражає комфортом носіння, комплексним захистом та спортивним зовнішнім виглядом.
- Дихаючий міцний текстиль
- Підкладка з текстилю, лямки з високоякісної мікрофібри.
- Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11.
- Безметалевий, зроблено в Європі
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Це інноваційне та міцне захисне взуття вражає комфортом носіння, комплексним захистом та спортивним зовнішнім виглядом.
- Дихаючий міцний текстиль
- Підкладка з текстилю, лямки з високоякісної мікрофібри.
- Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11.
- Безметалевий, зроблено в Європі
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.