Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41
Фото - 1 - Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41
Фото - 2 - Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41
Фото - 3 - Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41
Фото - 1 - Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41
Фото - 2 - Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41
Фото - 3 - Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41

Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, р.41 (5358020241)

Кросівки робочі ALL SIZE, O2, сині, пара, розмір 41, WORKSHOP -арт. 5358020241
Номер товару 5358020241
В наявності
Ціна:
2100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зручне та комфортне робоче взуття ALL SIZE з класом захисту O2



Матеріали:
  • Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
  • Внутрішня частина: м’яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

    Підошва:
  • Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка
  • Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
  • Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Колір:
  • Синій верх з чорними елементами та сірими шнурками

    Розмірний ряд:
  • Модель доступна в розмірах 35–48
  • Розмір 41
    Категорія захисту O2
    Основний матеріал Замша
    Тип продукту Кросівки
    Колір Синій, Чорний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Зручне та комфортне робоче взуття ALL SIZE з класом захисту O2



    Матеріали:
  • Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
  • Внутрішня частина: м’яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

    Підошва:
  • Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка
  • Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
  • Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Колір:
  • Синій верх з чорними елементами та сірими шнурками

    Розмірний ряд:
  • Модель доступна в розмірах 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 41
    Категорія захисту O2
    Основний матеріал Замша
    Тип продукту Кросівки
    Колір Синій, Чорний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    4406.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    9360 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3594 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    8512.62 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    600 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2340 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    2880 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності