Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40
Фото - 1 - Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40
Фото - 2 - Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40
Фото - 3 - Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40
Фото - 1 - Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40
Фото - 2 - Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40
Фото - 3 - Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40

Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 40 (M427031040)

Кросівки робочі DAILY RACE, O2, антрацит, пара, р.40, MODYF -арт. M427031040
Номер товару M427031040
В наявності
Ціна:
6350.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно зручні робочі кросівки DAILY RACE зі швидкою шнурівкою
Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи
  • Тканина, швидка застібка з петлею для фіксації, асиметрична зносостійка підошва з TPU
  • Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
  • Гумова зовнішня підошва SRC, амортизаційна система X-treme, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Розмір 40
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Розмір взуття Великобританія 7
    Категорія захисту O2
    Колір Антрацит
    Матеріал захисного підноска Без підноска
    Матеріал захисної пластини Без пластини
    Тип продукту Кросівки
    Верхня частина черевика Текстиль
    Стандарти FO , DGUV 112-191 , SR
    Інший стандарт SR

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Надзвичайно зручні робочі кросівки DAILY RACE зі швидкою шнурівкою
    Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи
  • Тканина, швидка застібка з петлею для фіксації, асиметрична зносостійка підошва з TPU
  • Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
  • Гумова зовнішня підошва SRC, амортизаційна система X-treme, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 40
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Розмір взуття Великобританія 7
    Категорія захисту O2
    Колір Антрацит
    Матеріал захисного підноска Без підноска
    Матеріал захисної пластини Без пластини
    Тип продукту Кросівки
    Верхня частина черевика Текстиль
    Стандарти FO , DGUV 112-191 , SR
    Інший стандарт SR
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1.32 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 500 шт
    Купити