Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 48
Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 48
Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 48 (M427031048)
Кросівки робочі DAILY RACE, O2, антрацит, пара, р.48, MODYF -арт. M427031048
Номер товару M427031048
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
6350.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно зручні робочі кросівки DAILY RACE зі швидкою шнурівкою
Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи
Тканина, швидка застібка з петлею для фіксації, асиметрична зносостійка підошва з TPU
Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
Гумова зовнішня підошва SRC, амортизаційна система X-treme, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи
| Розмір взуття Великобританія | 13 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Категорія захисту | O2 |
| Колір | Антрацит |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | FO , DGUV 112-191 , SR |
| Інший стандарт | SR |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Надзвичайно зручні робочі кросівки DAILY RACE зі швидкою шнурівкою
Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи
Тканина, швидка застібка з петлею для фіксації, асиметрична зносостійка підошва з TPU
Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
Гумова зовнішня підошва SRC, амортизаційна система X-treme, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи
Характеристики
| Розмір взуття Великобританія | 13 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Категорія захисту | O2 |
| Колір | Антрацит |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | FO , DGUV 112-191 , SR |
| Інший стандарт | SR |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кросівки DAILY RACE, O2, антрацит, пара, розмір 41
Немає відгуків про цей товар.