Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Крейда маркувальна талькова, 4 g
Фото - 1 - Крейда маркувальна талькова, 4 g
Фото - 2 - Крейда маркувальна талькова, 4 g
Фото - 1 - Крейда маркувальна талькова, 4 g
Фото - 2 - Крейда маркувальна талькова, 4 g

Крейда маркувальна талькова, 4 g (09844005)

Крейда маркувальна талькова, W10, L100 mm, 4 g -арт. 09844005
Номер товару 09844005
В наявності
Ціна:
27.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Чотиригранний профіль, без упаковки
Для вогнестійких поміток при зварюванні
Діаметр x довжина 10 x 100 мм
Колір Білий
Макс. термостійкість 2000 °C
Область застосування
Для нанесення термостійкого маркування при зварюванні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Чотиригранний профіль, без упаковки
Для вогнестійких поміток при зварюванні
Характеристики arrow_down
Діаметр x довжина 10 x 100 мм
Колір Білий
Макс. термостійкість 2000 °C
Застосування arrow_down
Область застосування
Для нанесення термостійкого маркування при зварюванні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3498 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити