Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Корпус для зажима 3,2 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Фото - 1 - Корпус для зажима 3,2 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Фото - 1 - Корпус для зажима 3,2 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse

Корпус для зажима 3,2 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse (0708002244)

Корпус для зажима 3,2 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Номер товару 0708002244
В наявності
Ціна:
117.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Корпус для зажима 3,2 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Корпус для зажима 3,2 мм
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
0.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити