Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбінезон робочий STRETCH X, зелений, розмір 6XL
Фото - 1 - Комбінезон робочий STRETCH X, зелений, розмір 6XL
Фото - 1 - Комбінезон робочий STRETCH X, зелений, розмір 6XL

Комбінезон робочий STRETCH X, зелений, розмір 6XL (M405121008)

Комбінезон робочий STRETCH X, зелений, розмір 6XL, MODYF -арт. M405121008
Номер товару M405121008
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручний комбінезон забезпечує практичний захист для всього тіла. Різноманітні кишені для дбайливого зберігання всього приладдя
  • Кнопки та блискавки мають покриття, що захищає від подряпин
  • 9 зовнішніх кишень, 3 кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Тканина E-care - забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети
  • Застібка-блискавка на щиколотці
  • Потрійні прострочені шви
  • Фіксатори для бейджів
  • Сертифіковано відповідно до стандарта DIN EN 14404
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
    Можна мити при 60 °C
    Розмір 6XL
    Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
    Колір Зелений
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Зручний комбінезон забезпечує практичний захист для всього тіла. Різноманітні кишені для дбайливого зберігання всього приладдя
  • Кнопки та блискавки мають покриття, що захищає від подряпин
  • 9 зовнішніх кишень, 3 кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Тканина E-care - забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети
  • Застібка-блискавка на щиколотці
  • Потрійні прострочені шви
  • Фіксатори для бейджів
  • Сертифіковано відповідно до стандарта DIN EN 14404
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
    Можна мити при 60 °C
    Розмір 6XL
    Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
    Колір Зелений
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1322.94 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Ціна по запиту
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення