Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий двосторонній шарнірний
Фото - 1 - Ключ торцевий двосторонній шарнірний
Фото - 2 - Ключ торцевий двосторонній шарнірний
Фото - 3 - Ключ торцевий двосторонній шарнірний
Фото - 1 - Ключ торцевий двосторонній шарнірний
Фото - 2 - Ключ торцевий двосторонній шарнірний
Фото - 3 - Ключ торцевий двосторонній шарнірний

Ключ торцевий двосторонній шарнірний (0714244179)

Ключ торцевий двосторонній шарнірний, WS17X19MM -арт. 0714244179
Номер товару 0714244179
В наявності
Ціна:
534.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для використання у вузьких місцях та заважають краях.
  • Привід: POWERDRIV. 12-гранний торцевий ключ
  • Матеріал: хромованадієва сталь
  • Поверхня: матовий хром
  • Геометрія: поворот на 90° по обидва боки
Розмір під ключ 17 x 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26,5 мм
Довжина (L) 274 мм
Область застосування Для використання в обмеженому просторі і в області виступаючих кромок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для використання у вузьких місцях та заважають краях.
  • Привід: POWERDRIV. 12-гранний торцевий ключ
  • Матеріал: хромованадієва сталь
  • Поверхня: матовий хром
  • Геометрія: поворот на 90° по обидва боки
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 17 x 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26,5 мм
Довжина (L) 274 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для використання в обмеженому просторі і в області виступаючих кромок.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
534.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити