Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32 (071330832)
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW32
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW32
ZEBRA
Номер товару 071330832
В наявності
Ціна:
3833.82 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 32 мм
Довжина:
- 500 мм
Покриття:
- Хромований.
| Розмір під ключ | 32 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 49 мм |
| Довжина (L) | 500 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 66 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 32 мм
Довжина:
- 500 мм
Покриття:
- Хромований.
Характеристики
| Розмір під ключ | 32 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 49 мм |
| Довжина (L) | 500 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 66 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW19
Ключ комбінований, подовжений, SW20
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW8
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW9
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW10
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW11
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW12
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений WS14
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW24
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW30
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW22
Немає відгуків про цей товар.