Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW8
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW8
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW8 (071330808)
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW8
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW8
ZEBRA
Номер товару 071330808
Немає в наявності
Ціна:
765 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 8 мм
Довжина:
- 170 мм
Покриття:
- Хромований.
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 13 мм |
| Довжина (L) | 170 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 20 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 8 мм
Довжина:
- 170 мм
Покриття:
- Хромований.
Характеристики
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 13 мм |
| Довжина (L) | 170 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 20 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW19
Ключ комбінований, подовжений, SW20
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW9
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW10
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW11
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW12
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений WS14
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW24
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW30
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW22
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW13
Немає відгуків про цей товар.