Ключ ріжковий розвідний, 311 mm, 0-39 mm
Ключ ріжковий розвідний, 311 mm, 0-39 mm
Ключ ріжковий розвідний, 311 mm, 0-39 mm (071522112)
Ключ ріжковий розвідний
КЛЮЧ-розвідний-SW0-39
Номер товару 071522112
Немає в наявності
Ціна:
2744.88 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Правостороння модель з метричною шкалою для швидкого та надійного визначення ширини поверхонь.
- Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
- Поверхня: Полірована головка
| Довжина в дюймах (L) | 12 дюймів |
| Товщина (S) | 19 мм |
| Положення губок | 22,5 ° |
| Ширина зіву ключа, макс. (А) | 39 мм |
| Макс. зовнішній розмір головки ключа | 84 мм |
| Товщина губок (T) | 9,8 мм |
| Довжина (L) | 311 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Правостороння модель з метричною шкалою для швидкого та надійного визначення ширини поверхонь.
- Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
- Поверхня: Полірована головка
Характеристики
| Довжина в дюймах (L) | 12 дюймів |
| Товщина (S) | 19 мм |
| Положення губок | 22,5 ° |
| Ширина зіву ключа, макс. (А) | 39 мм |
| Макс. зовнішній розмір головки ключа | 84 мм |
| Товщина губок (T) | 9,8 мм |
| Довжина (L) | 311 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ ріжковий розвідний, 115 mm, 0-13 mm
Ключ ріжковий розвідний, 259 mm, 0-34 mm
Немає відгуків про цей товар.