Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-подібний TORX, TX50, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний TORX, TX50, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний TORX, TX50, ZEBRA

Ключ Г-подібний TORX, TX50, ZEBRA (07153650)

Ключ Г-подібний TORX, TX50, L104 мм, ZEBRA -арт. 07153650
Номер товару 07153650
Немає в наявності
Ціна:
253.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
TX, коротке виконання
Розмір довгої частини 104 мм
Розмір короткої частини 41 мм
Розмір наконечника TX50

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
TX, коротке виконання
Характеристики arrow_down
Розмір довгої частини 104 мм
Розмір короткої частини 41 мм
Розмір наконечника TX50
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
248.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності