Біта WURTH PZ4 C 6.3 1/4" 32 мм
Біта WURTH PZ4 C 6.3 1/4" 32 мм
Біта WURTH PZ4 C 6.3 1/4" 32 мм (0614176751)
Біта WURTH PZ4 C 6.3 1/4" 32 мм
Номер товару 0614176751
Немає в наявності
Ціна:
248.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Коротка біта для шурупів Pozidriv
Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання
- Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
- Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.
Трохи для ручного та верстатного інструменту
- Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Біт викрутки з витривалістю
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
| Довжина | 32 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ4 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Коротка біта для шурупів Pozidriv
Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання
- Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
- Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.
Трохи для ручного та верстатного інструменту
- Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Біт викрутки з витривалістю
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
Характеристики
| Довжина | 32 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ4 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Біта PZ1, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ2, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ3, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ1, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ3, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блістері
Біта WURTH PZ0 1/4" C 6.3 25 мм
Біта WURTH PZ3 25 мм
Біта WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 50мм
Біта WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 50мм
Немає відгуків про цей товар.