Біта PZ2, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ2, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ2, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері (1614176652902)
Біта PZ2, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блістері
-арт. 1614176652902
Номер товару 1614176652902
Немає в наявності
Ціна:
39.36 грн/шт
-14.9 %
33.48 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Коротка біта для шурупів Pozidriv
Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання
- Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
- Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.
Біти для ручного та верстатного інструменту
- Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Міцні та надійні біти
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Інформація про продукт
Опис
Коротка біта для шурупів Pozidriv
Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання
- Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
- Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.
Біти для ручного та верстатного інструменту
- Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Міцні та надійні біти
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Характеристики
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Біта PZ1, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ3, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ1, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блістері
Біта PZ3, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блістері
Біта WURTH PZ0 1/4" C 6.3 25 мм
Біта WURTH PZ3 25 мм
Біта WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 50мм
Біта WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 50мм
Біта WURTH PZ4 C 6.3 1/4" 32 мм
Немає відгуків про цей товар.