Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ключ для клапанів I
Фото - 2 - Ключ для клапанів I
Фото - 1 - Ключ для клапанів I
Фото - 2 - Ключ для клапанів I

Ключ для клапанів I (1900011994)

Ключ для викручування клапанів типу золотник для легкових авто / I -арт. 1900011994
Номер товару 1900011994
В наявності
Ціна:
252 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клапанні ключі використовуються для заміни клапанів Schrader на європейських і японських транспортних засобах
Матеріал Інструментальна сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клапанні ключі використовуються для заміни клапанів Schrader на європейських і японських транспортних засобах
Характеристики arrow_down
Матеріал Інструментальна сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
20.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити