Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дюбель пластиковий для газобетону W-GB 10x55мм
Фото - 1 - Дюбель пластиковий для газобетону W-GB 10x55мм
Знижка -35 %
Фото - 1 - Дюбель пластиковий для газобетону W-GB 10x55мм

Дюбель пластиковий для газобетону W-GB 10x55мм (09035010)

Дюбель пластиковий для газобетону W-GB 10x55мм
Номер товару 09035010
В наявності
Ціна:
20.94 грн/шт
-35 %
13.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пластиковий дюбель спеціально для кріплення в газобетон Трьохсегментний пластиковий дюбель спеціально для кріплення в газобетон Адаптується під діаметр саморіза Коли дюбель забивають в попередньо зроблений отвір, сегменти, що виступають за діаметр серцевини, входять в пористий бетон, щоб подальша установка гвинта створювала фіксацію за рахунок різьби. Для кріплення рекомендується використовувати дюбель-цвях ASSY-D
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Глибина анкерування (h v) 55 мм
Довжина анкера (l) 55 мм
Глибина отвору (t) 65 мм
Область застосування Для газобетону РВ2 (міцність на стиск 2,5 Н/мм2) та РВ4 (5 Н/мм2) Конструкції даху та фасаду зроблені з дерева та металу Вікна, двері, кронштейни, тощо Кабельні канали, вимикачі, ліхтарі, коробки запобіжників, кабельні зажими, тощо Трубні зажими, насадки для унітазів, умивальників, тощо Підвісні шафи, планки, перила

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пластиковий дюбель спеціально для кріплення в газобетон Трьохсегментний пластиковий дюбель спеціально для кріплення в газобетон Адаптується під діаметр саморіза Коли дюбель забивають в попередньо зроблений отвір, сегменти, що виступають за діаметр серцевини, входять в пористий бетон, щоб подальша установка гвинта створювала фіксацію за рахунок різьби. Для кріплення рекомендується використовувати дюбель-цвях ASSY-D
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Глибина анкерування (h v) 55 мм
Довжина анкера (l) 55 мм
Глибина отвору (t) 65 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для газобетону РВ2 (міцність на стиск 2,5 Н/мм2) та РВ4 (5 Н/мм2) Конструкції даху та фасаду зроблені з дерева та металу Вікна, двері, кронштейни, тощо Кабельні канали, вимикачі, ліхтарі, коробки запобіжників, кабельні зажими, тощо Трубні зажими, насадки для унітазів, умивальників, тощо Підвісні шафи, планки, перила
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт