Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN
Фото - 1 - Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN
Фото - 2 - Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN
Фото - 1 - Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN
Фото - 2 - Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN

Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN (07140272)

Кліщі слюсарні Wurth металева рукоятка L12IN-1.1/2IN КЛЕЩИ-ТРУБНІ-L12ZO-1-1 / 2ZO
Номер товару 07140272
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

ОПИС
Область застосування

  • Для труб;
  • Гайок;
  • Плоських заготовок.

Коробчастий шарнір, 7-кратне регулювання

  • Нековзна ручка червоного кольору;
  • Гартова хромованадієва сталь;
  • Індуктивно загартовані зуби;
  • Земляна голівка;
  • Самозатиск на трубах і гайках;
  • Відсутність прослизання на заготівлі.
Діапазон затиску, мін./макс. 10-42 мм
Довжина в дюймах (L) 12 дюймів
Ширина зажимних губок (B) 19 мм
Довжина (L) 300 мм
Довжина зажимних губок (E) 41 мм
ISO 8976
Товщина губок (C) 9,5 мм
Матеріал Сталь хромованадієва

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

ОПИС
Область застосування

  • Для труб;
  • Гайок;
  • Плоських заготовок.

Коробчастий шарнір, 7-кратне регулювання

  • Нековзна ручка червоного кольору;
  • Гартова хромованадієва сталь;
  • Індуктивно загартовані зуби;
  • Земляна голівка;
  • Самозатиск на трубах і гайках;
  • Відсутність прослизання на заготівлі.
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 10-42 мм
Довжина в дюймах (L) 12 дюймів
Ширина зажимних губок (B) 19 мм
Довжина (L) 300 мм
Довжина зажимних губок (E) 41 мм
ISO 8976
Товщина губок (C) 9,5 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Новинка
19.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення