Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 1 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 2 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 3 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 4 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 1 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 2 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 3 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Фото - 4 - Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml

Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml (0893700111)

Клей-герметик ALL-IN-ONE, світло-блакитний, 310 ml -арт. 0893700111
Номер товару 0893700111
В наявності
Ціна:
419.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для надійного та довговічного герметичного ущільнення всіх з'єднувальних швів, забезпечуючи їхню повітро- та вітронепроникність, а також для встановлення вікон і дверей, як всередині приміщень, так і зовні
Функціональна міцність досягається швидко
  • може використовуватися без застосування затискної планки відповідно до DIN 4108-7 (2011-01) для з'єднань та стиків у нових і реконструйованих будівлях
  • відповідає всім вимогам стандарту DIN 4108-11
    Гарантує водонепроникність після затвердіння Забезпечує необхідне повітронепроникне з'єднання та герметизацію конструкційної мембрани
    Широкий спектр адгезії
  • відмінні адгезійні властивості до різноманітних будівельних матеріалів і відповідних плівок
  • надійне склеювання листів, плівок і стрічок, навіть на злегка вологих, запилених і поглинаючих поверхнях
    Хороша стабільність (тіксотропія)
  • не стікає навіть при використанні для вертикальних з'єднань
  • заповнює шви
    Не викликає корозії металів
    Сумісний з фарбою
    Не містить силікону та розчинників
  • Густина / умови 1,02 г/см³ / за 20°C, EN 542
    Температура обробки, туба, мін./макс. 10 ­ 35 °C
    Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / зберігати у прохолодному і сухому місці, берегти від сонячних променів, за температури від 15 °C до 25 °C
    Термостійкість, мін./макс. від -30 до 120 °C
    Вміст 310 мл
    Вага вмісту 316 г
    Фінальна міцність, мін. 48 год
    Температура монтажу, мін./макс. -5 ­ 40 °C
    Хімічна основа Акрилат-полімерна дисперсія
    Тип упаковки Балон
    Колір Блакитний
    Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
    Не містить силікону Так
    Не містить розчинник Так

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Для надійного та довговічного герметичного ущільнення всіх з'єднувальних швів, забезпечуючи їхню повітро- та вітронепроникність, а також для встановлення вікон і дверей, як всередині приміщень, так і зовні
    Функціональна міцність досягається швидко
  • може використовуватися без застосування затискної планки відповідно до DIN 4108-7 (2011-01) для з'єднань та стиків у нових і реконструйованих будівлях
  • відповідає всім вимогам стандарту DIN 4108-11
    Гарантує водонепроникність після затвердіння Забезпечує необхідне повітронепроникне з'єднання та герметизацію конструкційної мембрани
    Широкий спектр адгезії
  • відмінні адгезійні властивості до різноманітних будівельних матеріалів і відповідних плівок
  • надійне склеювання листів, плівок і стрічок, навіть на злегка вологих, запилених і поглинаючих поверхнях
    Хороша стабільність (тіксотропія)
  • не стікає навіть при використанні для вертикальних з'єднань
  • заповнює шви
    Не викликає корозії металів
    Сумісний з фарбою
    Не містить силікону та розчинників
  • Характеристики arrow_down
    Густина / умови 1,02 г/см³ / за 20°C, EN 542
    Температура обробки, туба, мін./макс. 10 ­ 35 °C
    Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / зберігати у прохолодному і сухому місці, берегти від сонячних променів, за температури від 15 °C до 25 °C
    Термостійкість, мін./макс. від -30 до 120 °C
    Вміст 310 мл
    Вага вмісту 316 г
    Фінальна міцність, мін. 48 год
    Температура монтажу, мін./макс. -5 ­ 40 °C
    Хімічна основа Акрилат-полімерна дисперсія
    Тип упаковки Балон
    Колір Блакитний
    Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
    Не містить силікону Так
    Не містить розчинник Так
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -20 %
    259.2 грн/шт
    207.36 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -40 %
    Спеціальна ціна після авторизації
    198 грн/шт
    118.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити