Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каскетка захисна, чорна
Фото - 1 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 2 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 3 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 4 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 1 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 2 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 3 - Каскетка захисна, чорна
Фото - 4 - Каскетка захисна, чорна

Каскетка захисна, чорна (0899200880)

Каскетка захисна, EN812, чорна, розмір 52-65 см -арт. 0899200880
Номер товару 0899200880
В наявності
Ціна:
840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисна каскетка виконана у сучасному дизайні і з коротким козирком для покращеного огляду

Поєднання комфорту та безпеки
  • З пінною підкладкою для підвищеного комфорту та рівня захисту
  • Вентиляційні отвори для оптимальної циркуляції повітря
  • Вбудована поглинальна стрічка (антипітний обідок)

Високий рівень гнучкості експлуатації
  • Продуманий дизайн над вушною зоною полегшує використання разом із протишумовими навушниками
  • Еластичний ремінець для гнучкого регулювання розміру

Стандарт EN 812
Колір Чорний
Розмір, мін./макс. 52-65 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисна каскетка виконана у сучасному дизайні і з коротким козирком для покращеного огляду

Поєднання комфорту та безпеки
  • З пінною підкладкою для підвищеного комфорту та рівня захисту
  • Вентиляційні отвори для оптимальної циркуляції повітря
  • Вбудована поглинальна стрічка (антипітний обідок)

Високий рівень гнучкості експлуатації
  • Продуманий дизайн над вушною зоною полегшує використання разом із протишумовими навушниками
  • Еластичний ремінець для гнучкого регулювання розміру

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 812
Колір Чорний
Розмір, мін./макс. 52-65 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14520 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити