Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каністра для палива, 5 літрів
Фото - 1 - Каністра для палива, 5 літрів
Фото - 2 - Каністра для палива, 5 літрів
Фото - 1 - Каністра для палива, 5 літрів
Фото - 2 - Каністра для палива, 5 літрів

Каністра для палива, 5 літрів (0824010067)

Каністра для бензину та дизельного пального, 5 літрів
Номер товару 0824010067
В наявності
Ціна:
999.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Каністра для бензину та дизельного пального об'ємом 5 л

Оснащена двома лійками для зручного заправлення бензином і дизельним пальним.

Надійна конструкція

  • Виготовлена з високоміцного поліетилену високої щільності (HDPE)
  • Матеріал забезпечує низьку проникність випарів і зменшує поширення запахів пального
  • Стійка до впливу пального

Зручність використання

  • Лійка для дизельного пального інтегрована в корпус каністри
  • Окрема червона лійка для бензину входить до комплекту
  • Підходить для бензину E10

Безпека

  • Оснащена сертифікованою кришкою із захистом від відкривання дітьми
  • Лійки сумісні з транспортними засобами, обладнаними захистом від помилкового заправлення

Підтвердження відповідності

Виробництво пройшло випробування TÜV.

Примітка

Каністра з HDPE має допуск UN відповідно до вимог ADR/GGVSEB для транспортування небезпечних вантажів.

Ширина 147 мм
Висота 247 мм
Довжина 265 мм
Вміст 5 л
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Колір Чорний, Червоний
Стійкість до впливу Паливо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Каністра для бензину та дизельного пального об'ємом 5 л

Оснащена двома лійками для зручного заправлення бензином і дизельним пальним.

Надійна конструкція

  • Виготовлена з високоміцного поліетилену високої щільності (HDPE)
  • Матеріал забезпечує низьку проникність випарів і зменшує поширення запахів пального
  • Стійка до впливу пального

Зручність використання

  • Лійка для дизельного пального інтегрована в корпус каністри
  • Окрема червона лійка для бензину входить до комплекту
  • Підходить для бензину E10

Безпека

  • Оснащена сертифікованою кришкою із захистом від відкривання дітьми
  • Лійки сумісні з транспортними засобами, обладнаними захистом від помилкового заправлення

Підтвердження відповідності

Виробництво пройшло випробування TÜV.

Примітка

Каністра з HDPE має допуск UN відповідно до вимог ADR/GGVSEB для транспортування небезпечних вантажів.

Характеристики arrow_down
Ширина 147 мм
Висота 247 мм
Довжина 265 мм
Вміст 5 л
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Колір Чорний, Червоний
Стійкість до впливу Паливо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
476.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
669 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності