Кабель заземлення 3 м. 16мм² для плазморізу POWERCUT 70
Кабель заземлення 3 м. 16мм² для плазморізу POWERCUT 70
Кабель заземлення 3 м. 16мм² для плазморізу POWERCUT 70 (0708001656)
Кабель заземлення 3 м. 16мм² для плазморізу POWERCUT 70 арт.5952001070
-арт. 0708001656
Номер товару 0708001656
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2820 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- 3 м
- Перетин: 16 мм2
- Підключення: 10–25 мм2
| Вага виробу (1 шт.) | 400 г |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- 3 м
- Перетин: 16 мм2
- Підключення: 10–25 мм2
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 400 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника короткий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.