Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель заземлення 25 mm², 4 m, 300А
Фото - 1 - Кабель заземлення 25 mm², 4 m, 300А
Фото - 1 - Кабель заземлення 25 mm², 4 m, 300А

Кабель заземлення 25 mm², 4 m, 300А (0984001010)

Електрозатискач Земля з кабелем 25мм2, 4м, 300А AY-EARTHINGCABLE-WELDINV-EWI200
Номер товару 0984001010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Електрозатиск Земля з кабелем 25 мм 2, 4 м

  • Сила струму 300А,
  • Коннектор 35-70 мм
  • Довжина 4 м
  • Вага продукту (на одиницю): 416 г
Перетин кабелю 25 мм²
Сила струму, макс. 300 A
Довжина кабелю 4 м
Вага виробу (1 шт.) 416 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Електрозатиск Земля з кабелем 25 мм 2, 4 м

  • Сила струму 300А,
  • Коннектор 35-70 мм
  • Довжина 4 м
  • Вага продукту (на одиницю): 416 г
Характеристики arrow_down
Перетин кабелю 25 мм²
Сила струму, макс. 300 A
Довжина кабелю 4 м
Вага виробу (1 шт.) 416 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт