Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель автомобільний FLRY, 1,5 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLRY, 1,5 mm²
Фото - 2 - Кабель автомобільний FLRY, 1,5 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLRY, 1,5 mm²
Фото - 2 - Кабель автомобільний FLRY, 1,5 mm²

Кабель автомобільний FLRY, 1,5 mm² (077010472)

Кабель автомобільний FLRY, котушка, GREEN-RED, 1,5 mm², ZEBRA -арт. 077010472
Номер товару 077010472
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
80.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

На пластиковій котушці для системи ORSY® на 10 котушок

  • Преміум якість із вмістом міді 99,9%
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Перетин дроту 1,5 мм²
Зовнішній діаметр 2,30 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 85 °C
Колір Зелений, Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

На пластиковій котушці для системи ORSY® на 10 котушок

  • Преміум якість із вмістом міді 99,9%
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Перетин дроту 1,5 мм²
Зовнішній діаметр 2,30 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 85 °C
Колір Зелений, Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5264.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
45.47 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити