Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ящик для інструментів Стандартний
Фото - 1 - Ящик для інструментів Стандартний
Фото - 1 - Ящик для інструментів Стандартний

Ящик для інструментів Стандартний (07159321)

Стандартний ящик для інструментів ЯЩИК-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ-5TLG-L530MM
Номер товару 07159321
В наявності
Ціна:
5413.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розкладаний ящик для інструментів з міцними петлями на заклепках
Довжина x Ширина x Висота 530 x 200 x 200 мм
Матеріал Листова сталь
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Розкладаний ящик для інструментів з міцними петлями на заклепках
Характеристики arrow_down
Довжина x Ширина x Висота 530 x 200 x 200 мм
Матеріал Листова сталь
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4283.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
15 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити