Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3, 20мм
-арт. 0864950020
Ціна:
7.5 грн/шт
2.9 грн/шт
-4.6 грн
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-2 Power
Одна пакувальна одиниця містить 800 цвяхів і один газовий картридж.
Область застосування
Для кріплення U-подібних профілів при повнозбірному будівництві
Кріплення при монтажних роботах, повнозбірному будівництві тощо на бетоні (≤ C40/50) відповідно до DIN/EN 206-1 та DIN 1045, а також на сталі та кам'яній кладці із суцільної цегли
Діаметр цвяху | 2,6 мм |
Довжина цвяху | 20 мм |
Діаметр голови | 6,3 мм |
Вміст | 80 мл |
Кількість цвяхів | 800 шт. |
Тип упаковки | Балон |
Покриття | Оцинкований |
Матеріал цвяхів | Сталь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-2 Power
Одна пакувальна одиниця містить 800 цвяхів і один газовий картридж.
Область застосування
Для кріплення U-подібних профілів при повнозбірному будівництві
Кріплення при монтажних роботах, повнозбірному будівництві тощо на бетоні (≤ C40/50) відповідно до DIN/EN 206-1 та DIN 1045, а також на сталі та кам'яній кладці із суцільної цегли
Характеристики
Діаметр цвяху | 2,6 мм |
Довжина цвяху | 20 мм |
Діаметр голови | 6,3 мм |
Вміст | 80 мл |
Кількість цвяхів | 800 шт. |
Тип упаковки | Балон |
Покриття | Оцинкований |
Матеріал цвяхів | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.