Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M6X50
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M6X50
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M6X50 (0223650)
DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M6X50
-арт. 0223650
Номер товару 0223650
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
11.04 грн/шт
-85.3 %
1.62 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 603, з гайкою, сталь оцинкована, клас міцності 4.8, блакитне пасивування (A2K), з гайкою
Плоский квадратний підголовок закріплює положення гвинта з напівкруглою головкою, наприклад, в пазу і дозволяє робити затягування з боку гайки без затягування.
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) (b) | 18 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,88 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | C |
| Стандарти | DIN 603 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Виконання | З гайкою |
| Деталі головки | З квадратним підголовком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска кругла головка з квадратним підголовком |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Будівельний виріб | Так |
| Відповідність ROHS | Так |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Так |
Область застосуванняДля робіт по дереву, для столярних майстерень, будівництво швидкомонтованих будинків, оснащення вантажного автотранспорту (вантажні платформи), будівництво човнів, торгових та виставкових споруд, будівельні риштування, розбірні стійки для транспортування, ящики та контейнери для морських перевезень. Для скріплення дерев'яних та металевих деталей. Квадратний підголовок утоплюється у деревині. Діаметр отвору залежить від розміру різьблення. При з'єднанні дерев'яних деталей необхідно використовувати більшу шайбу під гайку, наприклад шайбу для дерев'яних конструкцій.
Інформація про продукт
Опис
DIN 603, з гайкою, сталь оцинкована, клас міцності 4.8, блакитне пасивування (A2K), з гайкою
Плоский квадратний підголовок закріплює положення гвинта з напівкруглою головкою, наприклад, в пазу і дозволяє робити затягування з боку гайки без затягування.
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) (b) | 18 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,88 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | C |
| Стандарти | DIN 603 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Виконання | З гайкою |
| Деталі головки | З квадратним підголовком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Плоска кругла головка з квадратним підголовком |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Будівельний виріб | Так |
| Відповідність ROHS | Так |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Так |
Застосування
Область застосуванняДля робіт по дереву, для столярних майстерень, будівництво швидкомонтованих будинків, оснащення вантажного автотранспорту (вантажні платформи), будівництво човнів, торгових та виставкових споруд, будівельні риштування, розбірні стійки для транспортування, ящики та контейнери для морських перевезень. Для скріплення дерев'яних та металевих деталей. Квадратний підголовок утоплюється у деревині. Діаметр отвору залежить від розміру різьблення. При з'єднанні дерев'яних деталей необхідно використовувати більшу шайбу під гайку, наприклад шайбу для дерев'яних конструкцій.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з напівкруглою головкою, квадратним подголовком і гайкою M8X20
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M6X45
Гвинт з напівкруглою головкою, квадратним подголовком і гайкою
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M6X65
Гвинт з напівкруглою головкою, квадратним подголовком і гайкою M6X40
Гвинт з напівкруглою головкою, квадратним подголовком і гайкою
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою Wurth 4.8 M6х70
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою Wurth 4.8 M6х75
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M8X65
Гвинт із напівкруглою головкою, квадратним підголовком та гайкою M8X75
Немає відгуків про цей товар.