Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW16, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW16, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW16, RED STRIPE (5763038116)
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW16, RED STRIPE -арт. 5763038116
Номер товару 5763038116
В наявності
Ціна:
84.96 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Високоточна конструкція
Малий зазор на приводі торцевого ключа дозволяє швидко направляти інструмент, затискати кріплення і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує відкручування зношених болтів із закругленими кутами та зменшує прослизання на обмерзлих кріпленнях.
| Розмір під ключ | 16 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 21,8 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 64 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Довг. |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Покриття | Хромований |
| Тип наконечника | Шестигранник |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Високоточна конструкція
Малий зазор на приводі торцевого ключа дозволяє швидко направляти інструмент, затискати кріплення і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує відкручування зношених болтів із закругленими кутами та зменшує прослизання на обмерзлих кріпленнях.
Характеристики
| Розмір під ключ | 16 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 21,8 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 64 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Довг. |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Покриття | Хромований |
| Тип наконечника | Шестигранник |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW8, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW10, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW11, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW13, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW17, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW18, RED STRIPE
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, подовжена SW21, RED STRIPE
Немає відгуків про цей товар.