Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е12
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е12
Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е12
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е12

Головка 1/2" Wurth TORX Е12 (071513212)

Головка 1/2" Wurth TORX Е12 ZEBRA
Номер товару 071513212
В наявності
Ціна:
107.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Головка 1/2" Wurth TORX E12: Оптимальна Ефективність для Гвинтів з Головкою TX

Представляємо головку Wurth TORX E12 - ідеальний інструмент для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX. Ця модель вражає не лише своєю короткою конструкцією, але й оптимальною ефективністю.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Розроблена спеціально для забезпечення надійного захвату та точності при роботі з гвинтами, обладнаними головкою TX.

  • Виконання Коротке. Компактна коротка конструкція робить її ідеальним вибором для легкого доступу до гвинтів у важкодоступних місцях.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 14,3
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E12

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, забезпечуючи надійний захват гвинта, а внутрішній квадрат гарантує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E12 - ваш надійний помічник для роботи з гвинтами з головкою TX, комбінуючи в собі компактність та оптимальну ефективність.

Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 14,3 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 22,5 мм
Довжина (l1) 40 мм
Розмір наконечника E12
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовнішнього TX
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E12: Оптимальна Ефективність для Гвинтів з Головкою TX

Представляємо головку Wurth TORX E12 - ідеальний інструмент для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX. Ця модель вражає не лише своєю короткою конструкцією, але й оптимальною ефективністю.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Розроблена спеціально для забезпечення надійного захвату та точності при роботі з гвинтами, обладнаними головкою TX.

  • Виконання Коротке. Компактна коротка конструкція робить її ідеальним вибором для легкого доступу до гвинтів у важкодоступних місцях.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 14,3
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E12

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, забезпечуючи надійний захват гвинта, а внутрішній квадрат гарантує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E12 - ваш надійний помічник для роботи з гвинтами з головкою TX, комбінуючи в собі компактність та оптимальну ефективність.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 14,3 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 22,5 мм
Довжина (l1) 40 мм
Розмір наконечника E12
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовнішнього TX
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення