Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е11
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е11
Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е11
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е11

Головка 1/2" Wurth TORX Е11 (071513211)

Головка 1/2" Wurth TORX Е11 ZEBRA
Номер товару 071513211
Немає в наявності
Ціна:
166.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Головка 1/2" Wurth TORX E11: Впевнена Інтеграція та Зручність

Знайомтеся із головкою Wurth TORX E11 - ідеальним рішенням для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX. Цей інструмент створений для забезпечення ефективності та легкості в короткому виконанні.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Головка ідеально підходить для роботи з гвинтами, оснащеними головкою TX, забезпечуючи надійний захват та оптимальну керованість.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція спрощує доступ до обмежених просторів та забезпечує точність роботи.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 13,3
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E11

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, що гарантує стабільний захват гвинта, а внутрішній квадрат забезпечує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E11 - ваш вірний помічник для роботи з гвинтами, забезпечуючи надійність та зручність в кожному використанні.

Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 13,3 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 22,5 мм
Довжина (l1) 40 мм
Розмір наконечника E11
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовнішнього TX
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E11: Впевнена Інтеграція та Зручність

Знайомтеся із головкою Wurth TORX E11 - ідеальним рішенням для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX. Цей інструмент створений для забезпечення ефективності та легкості в короткому виконанні.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Головка ідеально підходить для роботи з гвинтами, оснащеними головкою TX, забезпечуючи надійний захват та оптимальну керованість.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція спрощує доступ до обмежених просторів та забезпечує точність роботи.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 13,3
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E11

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, що гарантує стабільний захват гвинта, а внутрішній квадрат забезпечує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E11 - ваш вірний помічник для роботи з гвинтами, забезпечуючи надійність та зручність в кожному використанні.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 13,3 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 22,5 мм
Довжина (l1) 40 мм
Розмір наконечника E11
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовнішнього TX
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
166.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення