Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм (0558186006)

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм З'ЄДНУВАЧ-D2,5-3,40MM-0,5-1,0QMM
Номер товару 0558186006
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,2-2,0 мм;

Діаметр штифта: 2,5 мм;

Діаметр ущільнення: 3,40 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 4 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,2-2,0 мм
Діаметр штифта 2,5 мм
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Кількість фіксуючих язичків 4 шт.
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-нікель-кремній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,2-2,0 мм;

Діаметр штифта: 2,5 мм;

Діаметр ущільнення: 3,40 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 4 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,2-2,0 мм
Діаметр штифта 2,5 мм
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Кількість фіксуючих язичків 4 шт.
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-нікель-кремній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити