Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel
Фото - 1 - Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel
Фото - 2 - Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel
Фото - 1 - Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel
Фото - 2 - Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel (036561)

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel ГАЙКА-OPEL-SW13-C4L-H8-FL17-M8
Номер товару 036561
В наявності
Ціна:
10.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 – це високоякісний елемент кріплення, виготовлений з міді. Гайка має розмір M8 та крок різьблення SW13. Вона оснащена спеціальним буртиком, який запобігає її від мимовільного відкручування.

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 має низку переваг:

  • Висока міцність та надійність.
  • Стійкість до корозії та зносу.
  • Запобігання мимовільному відкручуванню.
  • Простота монтажу та демонтажу.

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 широко використовується в різних галузях, включаючи автомобілебудування, машинобудування, будівництво та ремонт. Вона застосовується для кріплення різних вузлів та агрегатів, що зазнають вібраційних навантажень.

Застосування:

  • Кріплення елементів підвіски та кермового керування автомобілів.
  • Кріплення вузлів та агрегатів різних машин та обладнання.
  • Кріплення несучих конструкцій у будівництві.
  • Ремонт різних вузлів та агрегатів.

Переваги:

  • Висока міцність та надійність.
  • Стійкість до корозії та зносу.
  • Запобігання мимовільному відкручуванню.
  • Простота монтажу та демонтажу.

Висновок:

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 – це високоякісний кріпильний елемент, який забезпечує надійне та довговічне з'єднання різних вузлів та агрегатів.

Додатково:

Гайка має шестигранну головку розміром 13 мм. Вона забарвлена у червоний колір, що полегшує її ідентифікацію.

Докладніше про буртик:

Буртик - це виступ на поверхні гайки, який притискається до поверхні деталі, що кріпиться. Буртик запобігає мимовільному відкручуванню гайки, створюючи додаткове тертя між гайкою та деталлю.

Буртик може бути виконаний у різних формах, наприклад, у формі конуса, кулі або шайби. Форма буртика залежить від призначення гайки.

У гайки з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 буртик має форму конуса. Цей тип буртика забезпечує найбільше тертя між гайкою і деталью, що кріпиться.

Клас міцності 06
Крок різьби 1,25 мм
Ширина зіву ключа (s1) 13 мм
Відповідає оригінальному номеру запасної частини 1448187, 2066915
Діаметр бортика (d1) 17 мм
Висота (h1) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Виконання З фланцем, самоблокуюч.
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Мідне напилення
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 – це високоякісний елемент кріплення, виготовлений з міді. Гайка має розмір M8 та крок різьблення SW13. Вона оснащена спеціальним буртиком, який запобігає її від мимовільного відкручування.

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 має низку переваг:

  • Висока міцність та надійність.
  • Стійкість до корозії та зносу.
  • Запобігання мимовільному відкручуванню.
  • Простота монтажу та демонтажу.

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 широко використовується в різних галузях, включаючи автомобілебудування, машинобудування, будівництво та ремонт. Вона застосовується для кріплення різних вузлів та агрегатів, що зазнають вібраційних навантажень.

Застосування:

  • Кріплення елементів підвіски та кермового керування автомобілів.
  • Кріплення вузлів та агрегатів різних машин та обладнання.
  • Кріплення несучих конструкцій у будівництві.
  • Ремонт різних вузлів та агрегатів.

Переваги:

  • Висока міцність та надійність.
  • Стійкість до корозії та зносу.
  • Запобігання мимовільному відкручуванню.
  • Простота монтажу та демонтажу.

Висновок:

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 – це високоякісний кріпильний елемент, який забезпечує надійне та довговічне з'єднання різних вузлів та агрегатів.

Додатково:

Гайка має шестигранну головку розміром 13 мм. Вона забарвлена у червоний колір, що полегшує її ідентифікацію.

Докладніше про буртик:

Буртик - це виступ на поверхні гайки, який притискається до поверхні деталі, що кріпиться. Буртик запобігає мимовільному відкручуванню гайки, створюючи додаткове тертя між гайкою та деталлю.

Буртик може бути виконаний у різних формах, наприклад, у формі конуса, кулі або шайби. Форма буртика залежить від призначення гайки.

У гайки з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 буртик має форму конуса. Цей тип буртика забезпечує найбільше тертя між гайкою і деталью, що кріпиться.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 06
Крок різьби 1,25 мм
Ширина зіву ключа (s1) 13 мм
Відповідає оригінальному номеру запасної частини 1448187, 2066915
Діаметр бортика (d1) 17 мм
Висота (h1) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Виконання З фланцем, самоблокуюч.
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Мідне напилення
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
35.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3348.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити