Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штуцер пневматичний, SW17, G1/4IN, D9 mm
Фото - 1 - Штуцер пневматичний, SW17, G1/4IN, D9 mm
Фото - 2 - Штуцер пневматичний, SW17, G1/4IN, D9 mm
Фото - 1 - Штуцер пневматичний, SW17, G1/4IN, D9 mm
Фото - 2 - Штуцер пневматичний, SW17, G1/4IN, D9 mm

Штуцер пневматичний, SW17, G1/4IN, D9 mm (06994914)

Штуцер пневматичний, латунь, SW17, G1/4IN, D9 mm -арт. 06994914
Номер товару 06994914
Немає в наявності
Ціна:
206.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ніпель, для професійного довготривалого використання, латунь.
Ширина зіву ключа (SW) 17 мм
Довжина (L) 39 мм
Діаметр підключення шланга 9 мм
Пневматичне з'єднання (A) G 1/4 дюйма НР

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ніпель, для професійного довготривалого використання, латунь.
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 17 мм
Довжина (L) 39 мм
Діаметр підключення шланга 9 мм
Пневматичне з'єднання (A) G 1/4 дюйма НР
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
444 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити