Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штуцер 7.2IT-G1/4''
Фото - 2 - Штуцер 7.2IT-G1/4''
Фото - 1 - Штуцер 7.2IT-G1/4''
Фото - 2 - Штуцер 7.2IT-G1/4''

Штуцер 7.2IT-G1/4'' (06991014)

Камлок швидкозмінний пневматичний, латунний, 7.2 IT, G 1/4" -арт. 06991014
Номер товару 06991014
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Номінальна ширина 7,2 = 40 мм ²; блокування в одному напрямку; внутрішня різьба
  • Під’єднання за лічені секунди
  • Для універсального використання
  • Закрита розтискна гільза — бруд не потрапляє всередину
  • Загартовані фіксуючі штифти — підвищена зносостійкість
  • Сумісний зі сталевими ніпелями
  • Стійкий до корозії
  • Латунні з’єднувальні елементи, без покриття
  • Пружини та стопорні кільця виготовлені з нержавіючої сталі
  • Робочий тиск: 0–35 бар
  • Температурна стійкість: від –20°C до +100°C
Ширина зіву ключа (SW) 22 мм
Зовнішній діаметр (D) 27 мм
Довжина (L) 41 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
З'єднувальна різьба ВР G 1/4 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Номінальна ширина 7,2 = 40 мм ²; блокування в одному напрямку; внутрішня різьба
  • Під’єднання за лічені секунди
  • Для універсального використання
  • Закрита розтискна гільза — бруд не потрапляє всередину
  • Загартовані фіксуючі штифти — підвищена зносостійкість
  • Сумісний зі сталевими ніпелями
  • Стійкий до корозії
  • Латунні з’єднувальні елементи, без покриття
  • Пружини та стопорні кільця виготовлені з нержавіючої сталі
  • Робочий тиск: 0–35 бар
  • Температурна стійкість: від –20°C до +100°C
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 22 мм
Зовнішній діаметр (D) 27 мм
Довжина (L) 41 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
З'єднувальна різьба ВР G 1/4 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1080 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 6 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
444 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4687.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
115.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення