Фільтр-картридж для станції FK500
Фільтр-картридж для станції FK500
Фільтр-картридж для станції FK500 (W052100086)
Фільтр-картридж для станції промивки системи кондиціонування FK500
Номер товару W052100086
В наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Фільтр-картридж для станції промивки систем кондиціонування FK500 – змінний мікрофільтр для очищення робочого середовища
- Призначений для використання зі станцією промивки FK500 та діагностичним блоком COOLIUS Y50A
- Мікрофільтр із розміром пор 20 мкм забезпечує ефективне затримання забруднень у процесі промивки
- Підтримує стабільну роботу обладнання та якість очищення систем кондиціонування
Рекомендації щодо використання
- Рекомендується замінювати після 5 циклів промивки систем кондиціонування транспортних засобів
| Висота | 18 мм |
| Довжина | 22 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Колір | Білий |
| Вага виробу (1 шт.) | 10,000 г |
| Підходить для сервісного обслуговування кондиціонерів | COOLIUS Y50A |
Інформація про продукт
Опис
Фільтр-картридж для станції промивки систем кондиціонування FK500 – змінний мікрофільтр для очищення робочого середовища
- Призначений для використання зі станцією промивки FK500 та діагностичним блоком COOLIUS Y50A
- Мікрофільтр із розміром пор 20 мкм забезпечує ефективне затримання забруднень у процесі промивки
- Підтримує стабільну роботу обладнання та якість очищення систем кондиціонування
Рекомендації щодо використання
- Рекомендується замінювати після 5 циклів промивки систем кондиціонування транспортних засобів
Характеристики
| Висота | 18 мм |
| Довжина | 22 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Колір | Білий |
| Вага виробу (1 шт.) | 10,000 г |
| Підходить для сервісного обслуговування кондиціонерів | COOLIUS Y50A |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.