Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 1 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 2 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 3 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 4 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 1 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 2 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 3 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL
Фото - 4 - Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL

Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL (589998123)

Джемпер флісовий VIKING, антрацит, розмір XL -арт. 589998123
Номер товару 589998123
В наявності
Ціна:
1036.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Теплий та зручний флісовий джемпер VIKING ідеально підходить для прохолодних днів

Виготовлено з високоякісного флісу
  • Забезпечує чудову теплоізоляцію, залишаючись легким та повітропроникним
  • М’який та приємний на дотик

Універсальність застосування
  • Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Поєднання функціональності та сучасного дизайну робить джемпер VIKING ідеальним вибором для робіт на свіжому повітрі та щоденного комфорту

Склад: 100% поліестер
Розміри: S - 3XL

Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер
Розмір XL
Колір Антрацит
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Теплий та зручний флісовий джемпер VIKING ідеально підходить для прохолодних днів

Виготовлено з високоякісного флісу
  • Забезпечує чудову теплоізоляцію, залишаючись легким та повітропроникним
  • М’який та приємний на дотик

Універсальність застосування
  • Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Поєднання функціональності та сучасного дизайну робить джемпер VIKING ідеальним вибором для робіт на свіжому повітрі та щоденного комфорту

Склад: 100% поліестер
Розміри: S - 3XL

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Розмір XL
Колір Антрацит
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити