Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір 6XL
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір 6XL
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір 6XL (M456374008)
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір 6XL, MODYF -арт. M456374008
Номер товару M456374008
Немає в наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дуже м'який та зручний чоловічий джемпер з переробленого флісу
Сертифікати OEKO-TEX та GRS
100% перероблений поліестер
Коротка застібка-блискавка YKK
Щільність тканини 160 г/м²
Розміри від XS до 6XL
Розміри від XS до 6XL
| Матеріал | 100% перероблюваний поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Тип продукту | Кофта |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Утеплена |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Дуже м'який та зручний чоловічий джемпер з переробленого флісу
Сертифікати OEKO-TEX та GRS
100% перероблений поліестер
Коротка застібка-блискавка YKK
Щільність тканини 160 г/м²
Розміри від XS до 6XL
Розміри від XS до 6XL
Характеристики
| Матеріал | 100% перероблюваний поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Тип продукту | Кофта |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Утеплена |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір XS
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір S
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір 4XL
Джемпер флісовий JOB+, чорний, розмір 5XL
Немає відгуків про цей товар.