Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 1 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 2 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 3 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 4 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 5 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 6 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 7 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 8 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 1 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 2 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 3 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 4 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 5 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 6 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 7 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Фото - 8 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC

Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC (5717512012)

Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS12 PWRCLASSIC, 2X2AH - арт. 5717512012
Номер товару 5717512012
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Вбудований світлодіод

  • Допомагає при роботі в обмеженому і темному просторі;

Індикатор акумулятора

  • Зручний для відстеження залишку заряду акумулятора;

Точне регулювання

  • 18 кроків крутного моменту і положення для свердління;

Приємна робота без втоми

  • Невеликі розміри та легка вага;
  • Для тривалої експлуатації у важкодоступних місцях;
  • Ергономічний дизайн з м’якою ручкою.
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1 -10 мм
Вага обладнання з акумулятором 1 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 10 мм
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина 164 мм
Висота 178 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Ємність акумулятора / батареї 2,0 Агод
Комплектація 1 X Дриль-шурупокрут ABS 12 Power Classic Bare Tool (5717521010) 1 X Зарядний пристрій 12~14.4V (5717901022) 2 X 12V 2.0Ah акумулятори (5717801201) 1 пластиковий кейс

Компактний, потужний акумуляторний дриль-шурупокрут. Ідеально підходить для всіх видів легкого свердління та закручування шурупів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down

Вбудований світлодіод

  • Допомагає при роботі в обмеженому і темному просторі;

Індикатор акумулятора

  • Зручний для відстеження залишку заряду акумулятора;

Точне регулювання

  • 18 кроків крутного моменту і положення для свердління;

Приємна робота без втоми

  • Невеликі розміри та легка вага;
  • Для тривалої експлуатації у важкодоступних місцях;
  • Ергономічний дизайн з м’якою ручкою.
Характеристики arrow_down
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1 -10 мм
Вага обладнання з акумулятором 1 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 10 мм
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина 164 мм
Висота 178 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Ємність акумулятора / батареї 2,0 Агод
Комплектація 1 X Дриль-шурупокрут ABS 12 Power Classic Bare Tool (5717521010) 1 X Зарядний пристрій 12~14.4V (5717901022) 2 X 12V 2.0Ah акумулятори (5717801201) 1 пластиковий кейс
Застосування arrow_down

Компактний, потужний акумуляторний дриль-шурупокрут. Ідеально підходить для всіх видів легкого свердління та закручування шурупів.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 5717512012.pdf