Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Домкрат підкатний CARGO, 10 t
Фото - 1 - Домкрат підкатний CARGO, 10 t
Фото - 1 - Домкрат підкатний CARGO, 10 t

Домкрат підкатний CARGO, 10 t (071554314)

Домкрат підкатний Wurth CARGO 10т -арт.071554314
Номер товару 071554314
Немає в наявності
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Домкрат підкатний CARGO має такі характеристики:
  • Ідеально підходить для підйому вантажівок, автобусів, сільськогосподарської та будівельної техніки
  • Міцний сталевий корпус забезпечує максимальну довговічність
  • Довгий корпус забезпечує легкий доступ під великогабаритний транспорт
  • Система безпеки захищає від перевантаження
  • Додаткова педаль керування дозволяє швидко робити налаштування під час підйому
  • Більші колеса - для зручності пересування
  • Вантажопідйомність 10 т
    Висота, мін. 160 мм
    Висота, макс. 560 мм
    Довжина x Ширина x Висота 1540 x 486 x 160 мм
    Вага 129 кг

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Домкрат підкатний CARGO має такі характеристики:
  • Ідеально підходить для підйому вантажівок, автобусів, сільськогосподарської та будівельної техніки
  • Міцний сталевий корпус забезпечує максимальну довговічність
  • Довгий корпус забезпечує легкий доступ під великогабаритний транспорт
  • Система безпеки захищає від перевантаження
  • Додаткова педаль керування дозволяє швидко робити налаштування під час підйому
  • Більші колеса - для зручності пересування
  • Характеристики arrow_down
    Вантажопідйомність 10 т
    Висота, мін. 160 мм
    Висота, макс. 560 мм
    Довжина x Ширина x Висота 1540 x 486 x 160 мм
    Вага 129 кг
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    4560 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити