Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 5x32мм
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 5x32мм
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 5x32мм (090600532)
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 5x32мм
З комірцем
PP - Поліпропилен
Номер товару 090600532
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично в будь-який будівельний матеріал
Повністю стійкий до розкладання, впливу атмосферних явищ і старіння
Температуростійкість в діапазоні від -40 до +100 ° C
Колір: Перламутровий білий
Попередньо відформована різьба забезпечує низький крутний момент при установці саморіза WÜPOFAST
Поздовжні фіксуючі кромки запобігають провертанню
Можна використовувати саморіз одного діаметра, незалежно від застосування
Ділянки, що розширюються переплітаються одна з одною або висуваються для примусової фіксації в пустотілих стінах
Трьохпелюсткова конструкція для примусової фіксації або фіксації за рахунок тертя
Для кріплення рекомендується використовувати саморізи ASSY-D
| Мін. необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 30 мм |
| Довжина анкера (l) | 32 мм |
| Глибина отвору (t) | 40 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Типове позначення | Анкер Zebra Shark 5, з комірцем |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Область застосування
Універсальний пластиковий дюбель
У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах
Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо
Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D)
Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично в будь-який будівельний матеріал
Повністю стійкий до розкладання, впливу атмосферних явищ і старіння
Температуростійкість в діапазоні від -40 до +100 ° C
Колір: Перламутровий білий
Попередньо відформована різьба забезпечує низький крутний момент при установці саморіза WÜPOFAST
Поздовжні фіксуючі кромки запобігають провертанню
Можна використовувати саморіз одного діаметра, незалежно від застосування
Ділянки, що розширюються переплітаються одна з одною або висуваються для примусової фіксації в пустотілих стінах
Трьохпелюсткова конструкція для примусової фіксації або фіксації за рахунок тертя
Для кріплення рекомендується використовувати саморізи ASSY-D
Характеристики
| Мін. необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 30 мм |
| Довжина анкера (l) | 32 мм |
| Глибина отвору (t) | 40 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Типове позначення | Анкер Zebra Shark 5, з комірцем |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Застосування
Область застосування
Універсальний пластиковий дюбель
У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах
Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо
Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D)
Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Немає відгуків про цей товар.