Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Фото - 1 - Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Фото - 2 - Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Фото - 3 - Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Фото - 1 - Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Фото - 2 - Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
Фото - 3 - Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм (090601062)

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм З комірцем PP - Поліпропилен
Номер товару 090601062
Немає в наявності
Ціна:
10.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично в будь-який будівельний матеріал Повністю стійкий до розкладання, впливу атмосферних явищ і старіння Температуростійкість в діапазоні від -40 до +100 ° C Колір: Перламутровий білий Попередньо відформована різьба забезпечує низький крутний момент при установці саморіза WÜPOFAST Поздовжні фіксуючі кромки запобігають провертанню Можна використовувати саморіз одного діаметра, незалежно від застосування Ділянки, що розширюються переплітаються одна з одною або висуваються для примусової фіксації в пустотілих стінах Трьохпелюсткова конструкція для примусової фіксації або фіксації за рахунок тертя Для кріплення рекомендується використовувати саморізи ASSY-D
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Глибина анкерування (h s) 60 мм
Довжина анкера (l) 62 ​​мм
Мін. необхідний діаметр шурупа 7 мм
Необхідний діаметр шурупа 7 мм
Глибина отвору (t) 70 мм
Типове позначення Анкер Zebra Shark 10, з комірцем
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Матеріал Поліпропілен - ПП
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Область застосування Універсальний пластиковий дюбель У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D) Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично в будь-який будівельний матеріал Повністю стійкий до розкладання, впливу атмосферних явищ і старіння Температуростійкість в діапазоні від -40 до +100 ° C Колір: Перламутровий білий Попередньо відформована різьба забезпечує низький крутний момент при установці саморіза WÜPOFAST Поздовжні фіксуючі кромки запобігають провертанню Можна використовувати саморіз одного діаметра, незалежно від застосування Ділянки, що розширюються переплітаються одна з одною або висуваються для примусової фіксації в пустотілих стінах Трьохпелюсткова конструкція для примусової фіксації або фіксації за рахунок тертя Для кріплення рекомендується використовувати саморізи ASSY-D
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Глибина анкерування (h s) 60 мм
Довжина анкера (l) 62 ​​мм
Мін. необхідний діаметр шурупа 7 мм
Необхідний діаметр шурупа 7 мм
Глибина отвору (t) 70 мм
Типове позначення Анкер Zebra Shark 10, з комірцем
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Матеріал Поліпропілен - ПП
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Застосування arrow_down
Область застосування Універсальний пластиковий дюбель У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D) Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -66 %
26.9 грн/шт
9.14 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити