Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Фото - 2 - Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Фото - 3 - Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Фото - 1 - Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Фото - 2 - Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Фото - 3 - Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Video thumbnail for Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK (590631880)

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK 8x80/40 Потайний комірець Біта PZ3 Дюбель: поліамід Цвях: оцинкована сталь
Номер товару 590631880
В наявності
Ціна:
15.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями Швидке і економічне рішення Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп Підходить для наскрізного монтажу Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду) Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C У виконанні з потайною головкою сам роззенковує м'яку деревину Не містить галогени
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 40 мм
Глибина анкерування (h nom) 40 мм
Глибина отвору (h 1) 45 мм
Діаметр анкера 8 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 8,5 мм
Довжина анкера (l) 80 мм
Розмір приводу Z3
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Область застосування Підходить для використання в бетоні та цегляній кладці Для будь-яких видів кріплення при виконанні внутрішніх будівельних робіт - кріплення дерев'яних та металевих конструкцій, водопроводу, сантехніки, електрики, тощо Для легких навантажень та невідповідального кріплення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK - відео
Опис arrow_down
Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями Швидке і економічне рішення Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп Підходить для наскрізного монтажу Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду) Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C У виконанні з потайною головкою сам роззенковує м'яку деревину Не містить галогени
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 40 мм
Глибина анкерування (h nom) 40 мм
Глибина отвору (h 1) 45 мм
Діаметр анкера 8 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 8,5 мм
Довжина анкера (l) 80 мм
Розмір приводу Z3
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для використання в бетоні та цегляній кладці Для будь-яких видів кріплення при виконанні внутрішніх будівельних робіт - кріплення дерев'яних та металевих конструкцій, водопроводу, сантехніки, електрики, тощо Для легких навантажень та невідповідального кріплення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
21.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
9 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити