Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK (590631640)
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK 6x40/10
Потайний комірець
Біта PZ2
Дюбель: поліамід
Цвях: оцинкована сталь
Номер товару 590631640
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
8.04 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями
Швидке і економічне рішення
Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп
Підходить для наскрізного монтажу
Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа
Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду)
Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C
У виконанні з потайною головкою сам роззенковує м'яку деревину
Не містить галогени
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 10 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Довжина анкера (l) | 40 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Область застосування
Підходить для використання в бетоні та цегляній кладці
Для будь-яких видів кріплення при виконанні внутрішніх будівельних робіт - кріплення дерев'яних та металевих конструкцій, водопроводу, сантехніки, електрики, тощо
Для легких навантажень та невідповідального кріплення
Інформація про продукт
Опис
Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями
Швидке і економічне рішення
Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп
Підходить для наскрізного монтажу
Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа
Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду)
Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C
У виконанні з потайною головкою сам роззенковує м'яку деревину
Не містить галогени
Відео
Характеристики
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 10 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Довжина анкера (l) | 40 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Застосування
Область застосування
Підходить для використання в бетоні та цегляній кладці
Для будь-яких видів кріплення при виконанні внутрішніх будівельних робіт - кріплення дерев'яних та металевих конструкцій, водопроводу, сантехніки, електрики, тощо
Для легких навантажень та невідповідального кріплення
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER SK
Немає відгуків про цей товар.