Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск відрізний для сталі/нерж. сталі TH2,0, D180 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для сталі/нерж. сталі TH2,0, D180 mm
Фото - 2 - Диск відрізний для сталі/нерж. сталі TH2,0, D180 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для сталі/нерж. сталі TH2,0, D180 mm
Фото - 2 - Диск відрізний для сталі/нерж. сталі TH2,0, D180 mm

Диск відрізний для сталі/нерж. сталі TH2,0, D180 mm (0669401802)

Диск відрізний для сталі/нерж. сталі SR-TH2,0-BR22,23-D180 мм арт. 0669401802
Номер товару 0669401802
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний тонкий диск із відмінною ріжучою здатністю та тривалим терміном служби
Діаметр 180 мм
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Товщина 2 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Якість зрізу (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Частота обертання, макс. 8500 об/хв
Виконання Прямий
Діаметр x товщина 180 x 2 мм
Область застосування Для різання тонких і середньої товщини листів, профілів, коробчастих профілів тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний тонкий диск із відмінною ріжучою здатністю та тривалим терміном служби
Характеристики arrow_down
Діаметр 180 мм
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Товщина 2 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Якість зрізу (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Частота обертання, макс. 8500 об/хв
Виконання Прямий
Діаметр x товщина 180 x 2 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для різання тонких і середньої товщини листів, профілів, коробчастих профілів тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
40.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
29 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності