Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

DIN 6799, оцинкована сталь
Фото - 1 - DIN 6799, оцинкована сталь
Фото - 2 - DIN 6799, оцинкована сталь
Фото - 3 - DIN 6799, оцинкована сталь
Фото - 1 - DIN 6799, оцинкована сталь
Фото - 2 - DIN 6799, оцинкована сталь
Фото - 3 - DIN 6799, оцинкована сталь

DIN 6799, оцинкована сталь (04900503)

DIN 6799, оцинкована сталь ШАЙБА-СТОП.-ПРУЖ.-DIN6799-A2K-D5,0
Номер товару 04900503
Немає в наявності
Ціна:
1.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2500 шт
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
DIN 6799, galvanised steel
Товщина (s1) 0,7 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,3 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,11 мм
Підходить для діаметру паза 5 мм
DIN 6799
Підходить для валів, мін./макс. 6-8 мм
Форма RA
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6799, galvanised steel
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 0,7 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,3 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,11 мм
Підходить для діаметру паза 5 мм
DIN 6799
Підходить для валів, мін./макс. 6-8 мм
Форма RA
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!