Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - DIN 6799, оцинкованная сталь
Фото - 2 - DIN 6799, оцинкованная сталь
Фото - 3 - DIN 6799, оцинкованная сталь
Фото - 1 - DIN 6799, оцинкованная сталь
Фото - 2 - DIN 6799, оцинкованная сталь
Фото - 3 - DIN 6799, оцинкованная сталь

DIN 6799, оцинкованная сталь (04900503)

DIN 6799, оцинкованная сталь ШАЙБА-СТОП.-ПРУЖ.-DIN6799-A2K-D5,0
Номер товара 04900503
Нет в наличии
Цена:
1.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 2500 шт
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
DIN 6799, galvanised steel
Толщина (s1) 0,7 мм
Внешний диаметр (d2) 11,3 мм
Внутренний диаметр (d1) 4,11 мм
Подходит для диаметра паза 5 мм
DIN 6799
Подходит для валов, мин./макс. 6-8 мм
Форма RA
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6799, galvanised steel
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 0,7 мм
Внешний диаметр (d2) 11,3 мм
Внутренний диаметр (d1) 4,11 мм
Подходит для диаметра паза 5 мм
DIN 6799
Подходит для валов, мин./макс. 6-8 мм
Форма RA
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5400 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить